Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzmittelschrank,HxBxT 1850x800x500mm,4 Fächer/Kleiderstange/Haken,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus lichtgrau,Front lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243701
243701
243701
243701
243701
243701
Artikel-Nr.:
     711-243701
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL08AZ245
EAN/GTIN:
     8595167404171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Putzmittelschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 800 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
  • Mit verkürzter Mitteltrennwand
  • Mit 4 Fächer, Kleiderstange mit 3 beweglichen Haken und 1 Haken an der Türinnenseite
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel und Bodenausgleichsschrauben
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
    • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
    • TÜV geprüft
    • 2 Jahre Garantie

    Suchbegriffe:
    Putzmittelschrank, Geräteschrank, Mehrzweckschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Light
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Geräteschrank
Abteile:
2 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel und Bodenausgleichsschrauben
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau
Farbe Front:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
4 Fächer, Kleiderstange, Haken
Mitteltrennwand:
ja
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
60 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 236,90*
€ 323,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,31*
€ 369,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,38*
€ 378,28*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 320,66*
€ 380,87*
Lager 711
16 Tage
18
Frei Haus
ab € 401,65*
€ 465,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,13*
€ 553,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,35*
€ 532,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,05*
€ 517,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,65*
€ 477,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.