Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckschrank mit 5 Fächern, B x T x H 800x500x1850mm | BI0230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allzweckschrank mit 5 Fächern, B x T x H 800x500x1850mm | BI0230
Allzweckschrank mit 5 Fächern, B x T x H 800x500x1850mm | BI0230
Allzweckschrank mit 5 Fächern, B x T x H 800x500x1850mm | BI0230
Allzweckschrank mit 5 Fächern, B x T x H 800x500x1850mm | BI0230
Allzweckschrank mit 5 Fächern, B x T x H 800x500x1850mm | BI0230
Artikel-Nr.:
     261-BI0230
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL08AZ245
EAN/GTIN:
     8595167404171
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Allzweckschrank mit 5 Fächern, B x T x H 800x500x1850mm | BI0230

Allzweckschrank mit 5 Fächern
B x T x H 800x500x1850mm
Abteilbreite 400mm
Anzahl Abteile 2
Komplett in lichtgrau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Allzweckschrank
Ausstattung:
Etikettenfenster, Handtuchhalter, Belüftungsschlitze, Kleiderstange
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Tür:
Lichtgrau RAL 7035
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
1850
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
800
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
15
Frei Haus
ab € 236,90*
€ 323,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,31*
€ 369,06*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,38*
€ 378,28*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 320,66*
€ 380,87*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 324,53*
€ 382,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,31*
€ 440,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,38*
€ 381,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.