Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Garderobenschrank LIGHT, Allzweckschrank 400, Farbe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Garderobenschrank LIGHT, Allzweckschrank 400, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, Allzweckschrank 400, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, Allzweckschrank 400, Farbe lichtgrau
Bisley Garderobenschrank LIGHT, Allzweckschrank 400, Farbe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11446-GL08AZ245
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     GL08AZ245
EAN/GTIN:
     8595167404171
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Der Allzweckschrank Bisley LIGHT verfügt über zwei zueinander schlagende Türen mit Belüftungsschlitzen im beliebten Bisley Design und ist für den Einsatz im gewerblichindustriellen Bereich ideal geeignet. Der Schrank ermöglicht sowohl die Unterbringung von Reinigungsmaterialien und Putzmitteln als auch die Aufbewahrung von Kleidung jeglicher Art. Auf der linken Seite verfügt der Allzweckschrank hierzu über vier Fachböden wohingegen auf der rechten Seite oben eine Kleiderstange mit 3 beweglichen Kunststoffhaken angebracht ist. Der untere Schrankbereich ist über die gesamte Breite offen (verkürzte Trennwand) und bietet somit Platz für größere Putzutensilien, Reinigungshelfer oder Ähnliches. Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 1850 x B 800 x T 500 mm. Farbe lichtgrau.
Weitere Informationen:
Garantie:
Garantie Jahre
Farbe:
Farbe
Gesamthöhe:
Gesamthöhe mm
Gesamtbreite:
Gesamtbreite mm
Gesamttiefe:
Gesamttiefe mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
14
Frei Haus
ab € 236,44*
€ 318,82*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 311,10*
€ 367,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,97*
€ 378,24*
Lager 1498
8
Frei Haus
ab € 323,62*
€ 381,20*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 322,52*
€ 382,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,20*
€ 453,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,44*
€ 445,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,70*
€ 422,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,62*
€ 385,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.