Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 400kg,Ø 160mm,Naben L 60mm,PU-Bereifung,Schwenklager,Felge Polyamid,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243611
243611
Artikel-Nr.:
     711-243611
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SHP5EW0160Z4U5D34
EAN/GTIN:
     4260654030723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle
  • Traglast 400 kg
  • Durchmesser 160 mm
  • Naben Länge 60 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Nabe mit Schwenklager
  • Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung, Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
400 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
160 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
60 mm
Schraubloch Abstand:
105x84/76 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2.14 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 26,40*
10 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 21,27*
€ 29,43*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 30,03*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 38,72*
€ 50,25*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.