Ob als Umzugshelfer oder Putzhilfe - mit diesem Transportroller konnen Sie schwere Haushaltsgerate schnell, sicher und ohne grose Anstrengung bewegen. Statt Waschmaschine, Trockner und die grose Ko...
Die Schwerlastrollen aus Vollgummi von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von Gewichten bis 400 kg ausgelegt. Lenkrollen im 4er Set geeignet für den Einsatz an Maschinen, M...
Die Lenkrolle der Serie BAF4 von CASCOO schafft eine Belastbarkeit von 300 kg je Rolle und kann im Verbund sogar bis zu 900 kg bewegen. Das Rad verfügt über eine Lauffläche aus Elastik auf einer Al...
schwere Transportgeräterolle · Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen ...
Die Schwerlastrollen aus Polyurethan von HMF sind vielseitig nutzbar und besonders auf den Transport von hohen Gewichten bis 300 kg ausgelegt. Lenkrollen im 4er Set geeignet für den Einsatz an Masc...
Mit einer Tragfähigkeit von 500 kg je Rolle und bis zu 1500 kg im Kollektiv macht die CASCOO Lenkrolle BAF4 Ihr Gerät für das Transportieren hoher Lasten fit. Der Belag des Rads besteht aus Elastik...