Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 500kg,Polyamid-Bereifung,Ø 125mm,Schwenklager,Felge Polyamid,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243442
243442
Artikel-Nr.:
     711-243442
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     SHP5KW0125Z0Z0D0N
EAN/GTIN:
     4260565398219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle
  • Traglast 500 kg
  • Mit Polyamid-Bereifung
  • Durchmesser 125 mm
  • Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Felge aus Polyamid
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyamid-Bereifung, Rolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
500 kg
Bereifung:
Polyamid
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Schraubloch Abstand:
105x84/76 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
2.92 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 33,26*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 25,89*
€ 34,78*
1
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 54,32*
Lager 711
15
1
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 57,80*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.