Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle Z0Z0, mit Rad-ø 125 mm x B 50 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-126927
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565398219
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Mit einer Tragfähigkeit von 500 kg je Rolle und bis zu 1500 kg im Kollektiv macht die CASCOO Lenkrolle Z0Z0 ein Tansportgerät für die Aufnahme hoher Lasten fit.

Neben der Lauffläche und Felge aus aus Polyamid wurde ein besonders tragfähiges Doppelkugellager verbaut, welches ohne Weiteres hohe Laufgeschwindigkeiten schafft.

Montiert wird das Gehäuse aus Stahl durch eine 135x110 mm große Anschraubplatte. Ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf übernimmt die Schwenklagerung der Lenkrolle.

Berücksichtigen Sie vor dem Erwerb von Rollen Ihr Arbeitsumfeld und die Bodenoberfläche. Besonders eignet sich die strapazierfähige, belastbare Lauffläche aus Polyamid auf glattem, unempfindlichem Boden. Polyamid überzeugt zudem mit einem flüssigen Lauf und einfacher Manövrierbarkeit.

Ihre optimale Anwendung findet die Lenkrolle Z0Z0 von CASCOO in komplizierten Betriebsbereichen. Sie hält Temperaturen um die -40 °C bis 80 °C stand und findet sich selbst in Tiefkühllagern zurecht. Zudem ist sie beständig gegen zahlreiche Öle und Fette.

Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge und Automotive – die Anwendungsoptionen der Schwerlastrolle sind schwerpunktmäßig dort angesiedelt.

Info: Zur Berechnung der Gesamtbelastung im Verbund addiert man die Tragfähigkeit von drei Rollen. Weil es bei unebenen Böden möglich ist, dass eine Rolle nicht richtig auf dem Boden aufliegt, würde sich das Gewicht entsprechend auf drei Rollen verteilen.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 32,55*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 25,74*
€ 34,67*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 41,92*
€ 54,27*
5 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 57,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.