Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Total-Feststeller,Tragl. 100kg,Vollgummi-Bereifung,Ø 125mm,Schwenklager,Totalfestst.,Felge PP,m. Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243322
243322
Artikel-Nr.:
     711-243322
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     TBP35W0125P4R2R0N
EAN/GTIN:
     4260475210212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Lenkrolle mit Total-Feststeller
  • Traglast 100 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Durchmesser 125 mm
  • Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
  • Nabe mit Schwenklager
  • Totalfeststeller
  • Felge aus Polypropylen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
  • Befestigung mit Platte

Suchbegriffe:
Rolle, Rad, Rad und Rolle, Lenkrolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Polypropylen
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Platte
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
Totalfeststeller
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
50 mm
Schraubloch Abstand:
80/77x60 mm
Oberfläche Gehäuse:
galvanisch verzinkt
Gewicht:
1.28 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle mit Feststeller, lenkrolle mit feststeller 125 mm vollgummi, fixierbinde, lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser, Rolle, Rad, Rad und Rolle, Lenkrolle, Vollgummibereifung, Vollgummi-Bereifung, Vollgummirad, Vollgummi-Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 12,83*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 18,28*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 30,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.