Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 36 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Verschleißfestigkeit. Härte 7...
Lenkrolle mit Doppelstopp und Polyamidrad, Kugellager, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Ausladung Lenkrolle: 40 mm, Eigengewicht: 1.6 kg, Gesamtbauhöhe: 155 mm, Laufflächenmaterial: Polyamid, Platt...
Set aus thermoplastischen Gummireifen, Gehäuse Edelstahl, mit Rückenloch, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø x Breite 125 x 32 mm. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen,...
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech, Räder aus PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen verschraubt und g...
9900011756, Schwerlast-Lenkrolle, Kunststoff Diese Schwerlastrollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahl-Schweißkonstruktion, verzinkt , Kugellager: im Gehäus...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen vers...
Werkstoff: Gehäuse aus starkem Stahlblech. Räder aus hochwertigem PA 6. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit schwerer Gabel und Bodenplatte, mit einem sehr stabilen Mittelbolzen vers...
Gummireifen, thermoplastisch, mit Gewindestift, Rad-Ø x Breite 125 x 32 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Reifen nicht ausölend. Geringer Rollwiderstand, leichter Lauf. Spurlose Reifen, abriebfest. Hä...