Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer). Kunststoff-Felgen, Naben mit Rillenkugellager und Fadenschutz. Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand...
Vollgummi-Reifen, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Stahlblech-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 Shore-A. Temperaturb...
Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für einfache bis mittlere Beanspruchung. Hohe Laufruhe auf harten Böden. Härte 85 ...
Lenkrolle Vollgummibereifung Rad Dx B 125x38 mm | RW0291 Lenkrolle Vollgummibereifung Stahlblech-Felge Rad Dx B 125x38 mm Tragfähigkeit 100 kg mit Doppelstop
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Kugellager. Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. H...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Rollenlager. Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leichter Lauf. ...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Rückenloch, Lenkrolle mit Doppelstopp, Kugellager. Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, leic...
Elastik-Reifen auf PA-Felge, Edelstahlgehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 38 mm, Rückenloch, Lenkrolle mit Doppelstopp, Rollenlager. Mit Edelstahlgehäuse. Äußerst bodenschonend, spurlos, geräuscharm, lei...