Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle,Tragl. 200kg,Ø 125mm,PU-Bereifung,Schwenklager,Felge Polyamid,Fadenschutz,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243255
243255
Artikel-Nr.:
     711-243255
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HIH86S0125N2U6Q0N
EAN/GTIN:
     4260565395942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Rückenloch-Lenkrolle
  • Traglast 200 kg
  • Durchmesser 125 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Nabe mit Schwenklager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
ja
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 22,35*
9 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 15,93*
€ 22,50*
Lager 711
23
1
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 39,51*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.