Vollelastik-Reifen auf Kunststoff-Felge, Rad-Ø x Breite 125 x 36 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp. Auf Kunststoff-Felge. Für unebene und schlechte Bodenverhältnisse. Hohe Verschleißfestigkeit. Härte 7...
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Rückenloch aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 50 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk-...
DÖRNER + HELMER Doppel-Lenkrolle Gummi 50 mm 80 kg Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladu...
Es handelt sich hier um eine Apparaterolle als Lenkrolle mit Rückenloch aus thermoplastischem Gummi (TPE) mit einem Ø von 75 mm. Thermoplastisches Gummi ist ein Material mit einem geringen Schwenk-...
TENTE Lenkrolle AA20 YOI 50 mm Da bei unebenem Untergrund ggf. nur 3 von 4 Rädern Bodenkontakt haben, empfiehlt sich die Formel Gesamttragfähigkeit = (Eigengewicht + max. Zuladung) ÷ 3 z..B. 4 Räde...
App.-Lenkrolle 75x25 mm Apparaterolle mit TPE-Rad, Gleitlager und Fadenschutz Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Rad: Kunststofffelge mit TPE-Lauffläch...