Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender,HxBxT 296x123x126mm,f. 0,6l Beutel,Gehäuse weiß,Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
243040
243040
Artikel-Nr.:
     711-243040
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     1700487
EAN/GTIN:
     4049657033012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
Seifenspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 296 x 123 x 126 mm
  • Für Beutelgröße 0,6 l
  • Geeignet für Cremeseife
  • Bedienung per Handhebel
  • Mit Rücksaugpumpe und beidseitiger Füllstandanzeige
  • Gehäuse aus Kunststoff in weiß
  • Zur Wandmontage
  • Lieferumfang: Universalschlüssel, Montage- und Bedienungsanleitung, Montagematerial

Suchbegriffe:
Seifenspender, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene, WC-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
CWS
Serie:
PureLine
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Seifenspender
geeignet für (Produkt/Material):
Cremeseife
Höhe:
296 mm
Breite:
123 mm
Tiefe:
126 mm
für Beutelgröße:
0.6 l
Bedienung:
Handhebel
Spender Ausstattung:
Rücksaugpumpe, Füllstandanzeige
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Universalschlüssel, Montage- und Bedienungsanleitung, Montag
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws gehäuse kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung, Waschraum-Ausstattung, Waschraumhygiene, WC-Ausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
Frei Haus
ab € 87,69*
€ 110,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,77*
€ 124,28*
€ 5,95*
ab € 106,76*
€ 132,04*
€ 4,95*
ab € 118,60*
€ 145,91*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 169,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.