Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLine Cream Seifencremespender, Füllmenge 0,6 l, Kunststoff, weiß, tropffrei.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLine Cream Seifencremespender
PureLine Cream Seifencremespender
PureLine Cream Seifencremespender
Artikel-Nr.:
     103-770373
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     1700487
EAN/GTIN:
     4049657033012
Suchbegriffe:
Hand-Creme
Hand-Maske
Handcreme
Handpflege-Creme
PureLine Cream Seifencremespender, Füllmenge 0,6 l, Kunststoff, weiß, tropffrei.

Einhand-Bedienung per Push-System. Tropffreie Ausgabe. Restloser Verbrauch durch Überkopf-Seifenpatrone.

System: Der ergonomische Einhand-Push-Hebel ermöglicht eine leichte Entnahme: Die Seifencreme fließt direkt in die geöffnete Hand. Kein Nachtropfen bei Benutzung. Die wiederverschließbare Seifenpatrone wird einfach in das Schubladen-System des Spenders eingesetzt. Seifenpatrone und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. Dadurch kein Eintrocknen der Flüssigkeit möglich. Ca. 1200 Portionen je Seifenpatrone. Das Gehäuse besteht aus schlagfestem Kunststoff mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Frontpanels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten (separat erhältlich). Lieferumfang: 1 Spender, 1 Montage- und Bedienungsanleitung, 1 Universalschlüssel, Montagematerial (Montageplatte, Schrauben und Dübel) Montage: Bohrmontage, ca. 120 cm zwischen Fußboden und Spenderunterkante
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.6 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
296 mm
Breite:
123 mm
Tiefe:
126 mm
Gehäusematerial:
schlagfester Kunststoff
Ausführung:
touch
Verschlussart:
Schloss
Eigenschaft:
verschließbar
Weitere Suchbegriffe: Handpflegecreme, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender cws gehäuse kunststoff, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, CWS, 770373 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Seifen-Spender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
Frei Haus
ab € 87,71*
€ 110,33*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 123,46*
€ 5,95*
ab € 106,97*
€ 132,64*
€ 4,95*
ab € 118,27*
€ 146,43*
€ 4,95*
ab € 117,81*
€ 146,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,44*
€ 134,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.