Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Battery Power+ 36/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237311
237311
237311
237311
237311
237311
237311
237311
Artikel-Nr.:
     711-237311
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     20420220
EAN/GTIN:
     4054278636009
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Kärcher-Zubehör

Kärcher Battery Power+ 36/60 DW *INT

Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LC-Display und Spannungsüberwachung.

Der Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku für die 36-Volt-Geräte unserer Akkuplattform überzeugt nicht nur mit extremer Leistungsstärke und dank 6 Ah Kapazität sehr langer Laufzeit, sondern verfügt darüber hinaus über umfangreiche zusätzliche Ausstattungs- und Sicherheitsmerkmale. Beispielsweise garantiert ein effizientes Temperaturmanagement einen sicheren Wärmehaushalt des Akkus, sodass jederzeit die maximale Leistung sicher abgegeben wird. Das sehr robuste und stoßfeste Gehäuse bewahrt den Akku effektiv vor Einwirkungen von außen und nach IPX5 auch vor Spritzwasser. Dazu gewährleistet es auch ein einfaches, sicheres Handling. Die integrierte Spannungsüberwachung sowie ein Überstromschutz verhindern Schäden der Zellen durch Überspannung, Tiefentladung und Überströme. Innovative Real Time Technology ermöglicht dem Anwender zu jedem Zeitpunkt, exakte Werte zu Restlaufzeit, Ladezeit und Ladezustand über ein übersichtliches LC-Display abzulesen.


Suchbegriffe:
Batterie, Werkstatteinrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Battery $S $M
Werbung:
Akku 36 V-Klasse.
Abmessungen (L × B × H):
133 x 88 x 118 mm
Gewicht:
1.851 kg
Anzahl pro Palette:
168 st
Verpackungsmenge:
1 st
Spannung:
36 V
Kapazität:
6 Ah
Gewicht der Umverpackung:
0.434 kg
Gewicht (mit Zubehör):
1.45 kg
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Akkutyp:
Lithium-Ionen-Wechselakku
Breite:
89 mm
Höhe:
118 mm
Länge:
134 mm
BaRaGr:
1
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,49*
€ 208,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 190,75*
€ 208,30*
€ 4,95*
ab € 195,17*
€ 213,74*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,00*
€ 216,67*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 269,96*
€ 292,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,16*
€ 335,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,96*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.