Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Trockensauger T 9/1 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
237304
237304
237304
237304
237304
237304
237304
Artikel-Nr.:
     711-237304
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     15281330
EAN/GTIN:
     4054278680354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Kärcher Trockensauger T 9/1 Bp

Vorteil:
  • Teleskop-Saugrohr
  • Parkposition für Bodendüse
  • Energiesparender eco!efficiency-Modus

Robust, besonders saugstark und sehr leise: Unser Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt bei Saugarbeiten in lärmsensiblen Bereichen und scheut keinen Vergleich mit netzbetriebenen Trockensaugern.

Hotelgewerbe, Einzelhandel, aber auch Gebäudereiniger oder Transportunternehmen profitieren besonders von geringem Arbeitsgeräusch, kabelloser Flexibilität und hervorragender Reinigungsqualität unseres Akkusaugers T 9/1 Bp. Im Vergleich zu netzbetriebenen Trockensaugern kann er so deutlich flexibler zur Reinigung von Hotelzimmern, in Ladenlokalen oder zur schnellen Zwischenreinigung eines Fahrzeugs eingesetzt werden, als dies bei netzbetriebenen Trockensaugern der Fall ist. Dabei überzeugt er dank des kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus mit ebenbürtiger Saugkraft, erstklassigen Reinigungsergebnissen und großer Ausdauer. Die Lieferung erfolgt inklusive umfangreichen Zubehörs und reißfester Vliesfiltertüte, die im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte Menge Schmutz aufnehmen kann. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.

Anwendungsgebiete:
  • Besonders für Einsätze in der Gebäudereinigung und Hotellerie zu empfehlen
  • Für Einsätze im Transport- und Logistikgewerbe

Suchbegriffe:
Trockensauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
ja
Luftmenge:
40 l/s
Höhe:
382 mm
Breite:
325 mm
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Saugschlauc
Lieferumfang:
2 m Saugschlauch mit Krümmer
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Trockensauger $S $M
Werbung:
Kabellose Power ohne Abstriche.
Abmessungen (L × B × H):
420 x 325 x 382 mm
Gewicht:
8.2 kg
Schalldruckpegel:
59 dB (A)
Anzahl pro Palette:
24 st
Verpackungsmenge:
1 st
Anzahl benötigter Akkus:
1 Stück
Behälterinhalt:
9 l
Gewicht (mit Zubehör):
6.742 kg
Laufzeit je Akkuladung:
eco!efficiency-Modus: max. 66 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 3
Leistung je Akkuladung:
ca, 150 (7,5 Ah) m²
Vakuum:
210 / 22
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %:
58 / 81 min
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Standard Nennweite:
DN 35
Ladestrom:
6 A
Nennleistung:
500 W
Länge:
420 mm
BaRaGr:
1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,60*
€ 365,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,83*
€ 365,88*
Frei Haus
ab € 303,24*
€ 382,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 339,87*
€ 420,03*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 504,13*
€ 609,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,98*
€ 725,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,96*
€ 715,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,73*
€ 669,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,82*
€ 641,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,13*
€ 599,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,49*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 170,26*
Zubehör
Kärcher
6.902-072.0
ab € 4,97*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 75,96*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,20*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 403,58*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 419,31*
Zubehör
Kärcher
6.902-083.0
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.