Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S868792 Herst.-Nr.: 1.528-133.0 EAN/GTIN: 4054278680354 |
| |
|
| | |
| Hotelgewerbe, Einzelhandel, aber auch Gebäudereiniger oder Transportunternehmen profitieren besonders von geringem Arbeitsgeräusch, kabelloser Flexibilität und hervorragender Reinigungsqualität unseres Akkusaugers T 9/1 Bp. Im Vergleich zu netzbetriebenen Trockensaugern kann er so deutlich flexibler zur Reinigung von Hotelzimmern, in Ladenlokalen oder zur schnellen Zwischenreinigung eines Fahrzeugs eingesetzt werden, als dies bei netzbetriebenen Trockensaugern der Fall ist. Dabei überzeugt er dank des kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus mit ebenbürtiger Saugkraft, erstklassigen Reinigungsergebnissen und großer Ausdauer. Die Lieferung erfolgt inklusive umfangreichen Zubehörs und reißfester Vliesfiltertüte, die im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte Menge Schmutz aufnehmen kann. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind. Features: Eco!efficiency-Modus Ergonomischer Tragegriff & Krümmer Lieferumfang: Vliesfiltertüte + Fugendüse + Saugschlauch + Teleskopsaugrohr Hinweise: Für den Betrieb wird 1 Akku (nicht im Lieferumfang) benötigt! Weitere Informationen: | | Höhe: | 385 mm | Länge: | 420 mm | Breite: | 325 mm | Gewicht: | 8.2 kg | Auffangbehälter: | 9 l | Gerätesteckdose: | Nein | Max. Luftmenge: | 40 l/s | Material (Behälter): | Kunststoff | Produkt-Art: | Trockensauger | Besonderheiten: | ohne Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, akku-handstaubsauger kärcher, akku handsauger, Kärcher Professional, T 9/1 Bp (Battery Power+), Nasstrockensauger, Nass-trockensauger |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,40* | € 365,22* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,34* | € 365,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 304,52* | € 386,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 335,03* | € 413,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,70* | € 422,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|