Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
237292
Artikel-Nr.:
     711-237292
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     13942740
EAN/GTIN:
     4054278731636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Rucksacksauger
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger

Kärcher Akku-Trockensauger BVL 5/1 Bp

Vorteil:
  • Ultraleicht:  < 4,6 kg Rückentragegewicht
  • HEPA-14-Filter optional verfügbar
  • Bürstenloser EC-Motor

Dank innovativem EPP-Material ultraleicht und sehr robust: der leistungsstarke und langlebige Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp von Kärcher für Reinigungsarbeiten auf engstem Raum.

Unser ultraleichter, leistungsstarker und akkubetriebener Rucksacksauger BVL 5/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur < 4,6 kg (Rückentragegewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Mit einer Leistung von 500 Watt, langer Akkulaufzeit und einem 5 Liter großen Sammelbehälter ist der Rücken-Staubsauger überall dort erste Wahl, wo enge Platzverhältnisse die Reinigungsarbeiten erschweren – ob im Kino, im Flugzeug, in Bussen, Bahnen, bei der Büroreinigung oder auch auf Treppen. Das ergonomische Tragegestell und die durchdachte Bedienung, bei der alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen über ein Bedienfeld am Hüftgurt gesteuert werden, sowie das einfache, für Rechts- und Linkshänder ausgelegte Handling sorgen für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Diverse Zubehöre werden mitgeliefert, auch ein HEPA-14-Filter ist optional erhältlich. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.

Anwendungsgebiete:
  • Perfekt zur Reinigung in Flugzeugen, Bussen und Bahnen geeignet
  • Ideal in Hotels und Gaststätten, im Einzelhandel, in Kinos oder Theatern
  • Komfortabel für Gebäudereiniger in Büros, auf Fluren und Treppen

Suchbegriffe:
Trockensauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Akkubetrieb:
ja
Luftmenge:
40 l/s
Höhe:
510 mm
Breite:
320 mm
Ausstattung:
Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Saugschlauc
Lieferumfang:
Akku und Ladegerät nicht inbegriffen, 1 m Saugschlauch / mit
Titel Reinigung/Entsorgung:
$B Akku-Trockensauger $S $M
Gewicht:
6.345 kg
Abmessungen (L × B × H):
220 x 320 x 510 mm
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %:
44 / 68 min
Leistung je Akkuladung:
ca, 150 (6,0 Ah) / ca, 200 (7,5 Ah) m²
Akkuplattform:
36-V-Akkuplattform
Vakuum:
223 / 22.3
Netzanschluss Ladegerät:
100 - 240 / 50 - 60 V / Hz
Standard Nennweite:
DN 35
Laufzeit je Akkuladung:
eco!efficiency-Modus: max. 50 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 2
Ladestrom:
6 A
Nennleistung:
500 W
Schalldruckpegel:
65 dB (A)
Anzahl benötigter Akkus:
1 Stück
Behälterinhalt:
5 l
Menge in der besonderen Maßeinheit:
1 mm
Länge:
220 mm
Verpackungsmenge:
1
BaRaGr:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,73*
€ 552,29*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,76*
€ 552,30*
Frei Haus
ab € 440,28*
€ 559,01*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 473,09*
€ 585,79*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 642,02*
€ 783,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,50*
€ 932,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,77*
€ 910,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,56*
€ 852,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,58*
€ 815,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,02*
€ 764,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 186,99*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 169,22*
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 76,19*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 88,78*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 402,65*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 419,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.