Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional BVL 5/1 Bp 1.394-274.0 Akku-Rucksackstaubsauger 36 V 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619988-BP
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.394-274.0
EAN/GTIN:
     4054278731636
Suchbegriffe:
Akku Rucksacksauger
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Kärcher Professional BVL 5/1 Bp 1.394-274.0 Akku-Rucksackstaubsauger 36 V 500 W

Akku-/Trockensauger BVL 5/1 Bp

Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
Hohe Ergonomie

Dank innovativem EPP-Material ultraleicht und sehr robust: der leistungsstarke und langlebige Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp von Kärcher für Reinigungsarbeiten auf engstem Raum.

Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen). Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.

Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
Besonders robust und sehr langlebig. Ultraleicht.

Hohe Ergonomie
Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.

Bürstenloser EC-Antrieb
Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.

Ausstattung:
Variante, Akku und Ladegerät nicht inbegriffen / Saugschlauch, 1 m, mit Krümmer, Kunststoff m / Teleskopsaugrohr / Filtertüte, 1 Stück, Vlies Stück / Kombi-Bodendüse / Polsterdüse / Fugendüse / Schutzklasse, II

Technische Daten:
Akku-Technologie: Li-Ion · Geräusch-Entwicklung: 65 dB · Gewicht: 5 kg · Leistungsaufnahme (max.): 500 W · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 510 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Spannung: 36 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Volumen Auffangbehälter: 5 l

Lieferumfang:
Akku-/Trockensauger BVL 5/1 Bp,Permanent-Hauptfilterkorb,Krümmer mit Falschluftschieber, antistatisch,Fugendüse 210 mm,Kombidüse, 280 mm,Polsterdüse,Teleskopsaugrohr 1m Metall,Saugschlauch, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(B x H x T) 220 x 510 x 220 mm
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
510 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
Kärcher Professional
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Geräusch-Entwicklung:
65 dB
Leistungsaufnahme (max.):
500 W
Volumen Auffangbehälter:
5 l
Spannung:
36 V
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Akku-Rucksackstaubsauger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,44*
€ 557,01*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,06*
€ 557,02*
Frei Haus
ab € 453,38*
€ 584,34*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 475,30*
€ 597,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,36*
€ 646,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,54*
€ 711,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,92*
€ 705,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,15*
€ 661,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,37*
€ 615,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,30*
€ 565,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.042-022.0
ab € 187,36*
Zubehör
Kärcher
2.445-043.0
ab € 168,48*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 88,98*
Zubehör
Kärcher
2.445-071.0
ab € 402,70*
Zubehör
Kärcher
2.445-070.0
ab € 417,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.