Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234678 Herst.-Nr.: 550.1646 EAN/GTIN: 4042146579640 |
| | |
|
| | |
| - geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
- menügeführte, intuitive Bedienung
- mit integriertem Thermodrucker
- automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
- überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
- Batterieauswertung erfolgt schnell und präzise über Druckprotokoll
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- Prüfprotokoll unterstützt die Argumentation gegenüber dem Werkstattkunden
- der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer
- beleuchtetes und sehr gut ablesbares Digital-Display
- 0,43 m langes Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten
- inklusive Thermopapierrolle
- widerstandsfähige Gummischalenummantelung
Enthaltene Teile:- 1 x Ersatz-Thermorolle für 550.1646 Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 0.78 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 209,08* | € 228,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,95* | € 256,09* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 239,32* | € 259,21* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,29* | € 259,86* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 380,87* | € 410,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|