Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V Digital-Batterie- und Ladesystemtester mit integriertem Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-550.1646
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1646
EAN/GTIN:
     4042146579640
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
Blei-Akku
Bleiakku
  • geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
  • menügeführte, intuitive Bedienung
  • mit integriertem Thermodrucker
  • automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung
  • zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
  • überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
  • Batterieauswertung erfolgt schnell und präzise über Druckprotokoll
  • mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
  • Prüfprotokoll unterstützt die Argumentation gegenüber dem Werkstattkunden
  • der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
  • Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer
  • beleuchtetes und sehr gut ablesbares Digital-Display
  • 0,43 m langes Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten
  • inklusive Thermopapierrolle
  • widerstandsfähige Gummischalenummantelung
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Arbeitsbereich CCA:
50-1.400 CCA
Arbeitsbereich DIN:
50-800 CCA
Arbeitsbereich EN:
50-1.400 CCA
Arbeitsbereich IEC:
50-800 CCA
Arbeitsbereich SAE:
50-1.400 CCA
Arbeitstemperatur:
-18°C bis 55°C
Anwendungsbereich allgemein:
für 12 Volt Starterbatterien
Ersatz-Thermorolle:
550.1647
Frequenz:
100 Hz
Gewicht [g]:
1500 g
Herstellernummer:
550.1646
Messbereich:
1,5-17 V
Messgenauigkeit1:
+/- 0,5 Megaohm
Spannungsbereich:
1,5-17 V
Verpackung:
Karton
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1647
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.