Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-234603 Herst.-Nr.: 516.3635 EAN/GTIN: 4042146284544 |
| | |
|
| | |
| - Messgenauigkeit: ±4 % Toleranz vom anzeigenden Skalenwert
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für die kontrollierte Rechts- und Linksanzugsprüfung
- anzeigender Prüf-Drehmomentschlüssel mit Schleppzeigerfunktion
- Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Messung
- großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
- ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Schraubwerkzeug | Gewicht: | 2.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,03* | € 448,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,13* | € 494,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,78* | € 513,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,56* | € 514,60* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 721,77* | € 795,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|