- universale Satzzusammenstellung
- inklusive Drehmomentschlüssel mit Umsteck-Ratschenkopf
- Lieferung im stabilen und übersichtlich geordnetem Stahlblechkoffer
Enthaltene Teile:- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 125mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 250mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Verlängerung, 75mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 16mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 21mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 22mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 24mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 27mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 30mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 32mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 34mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 36mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 19mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 4mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 6mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 7mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 8mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 9mm
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T10
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T15
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T20
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T25
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T27
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T30
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T40
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T45
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T50
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T55
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T60
- 1 x 1/2" CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T70
- 1 x 1/2" ERGOTORQUE®precision Ratschen-Drehmomentschlüssel, 40-200Nm
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug