Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 12/24V Diagnose Prüf- und Mess-Kabel-Satz,13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
233873
233873
233873
233873
Artikel-Nr.:
     711-233873
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1675
EAN/GTIN:
     4042146232668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
  • zur Verwendung mit Funktionsprüflampen und Multimetern an Verbrauchern und Stromkreisen
  • einfacher und sicherer Signalabgriff durch Direktkontaktierung
  • hochwertige Prüf- und Test-Zubehörkomponenten für unterschiedliche Messleitungen, Prüfkabeln und Teststrippen für den professionellen Mechaniker
  • für den täglichen Einsatz bei Diagnosen und Fehlerermittlungen
  • kleine Satzzusammenstellung für den vielseitigen Einsatz von z.B. zum Prüfen schlechter Masseanschlüssen, Durchgangstestprüfungen, Polaritätsprüfung oder zum Betreiben elektrischer Aggregate wie Anlasser, Wischermotor, elektr. Fensterheber, elektr. Antennen etc.
  • inklusive Polaritätsprüfer mit Duo-LED zum Prüfen von Hallgebern, Fotosensoren oder ob Injektoren Plus oder Masse gesteuert sind. Wechselt je nach Stromflussrichtung bei positiver Spannung auf rot oder bei negativer Spannung auf grün
  • flexible Silikonkabel
  • extra dünne Prüfspitzen
  • anwendbar bis maximal 24V (10A)
  • Bi-Color-Prüfkabel für Polaritätsanzeige


Enthaltene Teile:
- 1 x Messleitungs-Verlängerung mit Doppel Stecker und zusätzlicher Buchse 1.100 mm (rot)
- 1 x Messleitungs-Verlängerung mit Doppel Stecker und zusätzlicher Buchse 1.100 mm (schwarz)
- 1 x Injektions-Prüfspitze
- 2 x Polaritätsprüfer mit 4,0mm Bananenstecker-Anschluss und Duo-LED
- 2 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf nadelförmige Prüfspitze, schwarz
- 2 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf nadelförmige Prüfspitze, rot
- 1 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf Prüfspitze, schwarz
- 1 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf Prüfspitze, rot
- 1 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf Krokodilklemme schmal, rot
- 1 x 4,0 mm Eingangsbuchse auf Krokodilklemme schmal, schwarz

Suchbegriffe:
Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Werkzeugtyp:
Kfz-Spezialwerkzeug
Gewicht:
0.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, bananenstecker kabel, Autowerkstatt, Automobilwerkzeug, KFZ-Werkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
87
€ 4,90*
ab € 90,35*
€ 111,17*
12 Tage
87
Frei Haus
ab € 103,97*
€ 126,98*
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 129,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,46*
€ 131,57*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 208,06*
€ 243,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,86*
€ 290,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,94*
€ 285,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1678
ab € 9,94*
Sonstiges
KS Tools
150.1679
ab € 9,99*
Sonstiges
KS Tools
150.1674
ab € 8,96*
Sonstiges
KS Tools
150.1673
ab € 9,01*
Sonstiges
KS Tools
150.1677
ab € 9,02*
Sonstiges
KS Tools
150.1676
ab € 8,97*
Sonstiges
KS Tools
150.1669
ab € 38,93*
Sonstiges
KS Tools
150.1667
ab € 5,59*
Sonstiges
KS Tools
150.1668
ab € 5,56*
Sonstiges
KS Tools
150.1672
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.