| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-150.1677 Herst.-Nr.: 150.1677 EAN/GTIN: 4042146232873 |
| |
|
| | |
| - isoliert
- universal einsetzbar
- abnehmbare Prüfspitzen ermöglichen einfache Kabelverlängerung während der Prüfung
- mit 4,0 mm Eingangsbuchse
- anwendbar bis maximal 24V (10A)
- Gesamtlänge 125,0 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Funktions-Attribut 1: | zum Prüfen elektrischer Probleme | Gesamtlänge mm: | 125.0 mm | Gewicht [g]: | 10 g | Herstellernummer: | 150.1677 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, laborsteckverbinder rot, laborsteckverbinder, ks tools schraubzwinge, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| |