Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungs-Verlängerung mit Doppel Stecker und zusätzlicher Buchse 1.100 mm (rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.1667 Kabel, 1m, rot
KS Tools 150.1667 Kabel, 1m, rot
KS Tools 150.1667 Kabel, 1m, rot
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1667
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1667
EAN/GTIN:
     4042146232903
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel lamellenstecker rot
  • isoliert
  • universal einsetzbar
  • nicht verdrillte Kabelverlängerung
  • mit Doppel 4,0 mm Bananenstecker-Anschluss und jeweils zusätzlicher 4,0 mm Eingangsbuchse
  • anwendbar bis maximal 24V (10A)
  • flexible Silikonkabel
  • Gesamtlänge 1.100 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
zum Prüfen elektrischer Probleme
Gesamtlänge mm:
1100.0 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
150.1667
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, messkabel bananenstecker, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.