Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4,0 mm Eingangsbuchse auf Krokodilklemme schmal, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 150.1678 Schraubzwinge
KS Tools 150.1678 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1678
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1678
EAN/GTIN:
     4042146232880
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Multimeter
Multitester
  • isoliert
  • universal einsetzbar
  • mit 4,0 mm Eingangsbuchse
  • anwendbar bis maximal 24V (10A)
  • Gesamtlänge 85,0 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
zum Prüfen elektrischer Probleme
Gesamtlänge mm:
85.0 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
150.1678
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.