- zum Nachschneiden und Reinigen von Innen- und Außengewinden
- für Rechts- und Linksgewinde bis Ø 140mm geeignet
- schnelle Umrüstung durch Schneidbackenwechsel möglich
- keine Beschädigung des Gewindes durch weiche Halte- und Führungsbacke
- mit 3 x Schneidmutter für LKW-Radbolzen-Gewinde
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer
Strehler metrisch: 1,0-1,25-1,5,-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5 mm
Strehler Zoll: 24-20-18-16-14-12-11,5-11-10-9-8-7,5-7-6-5-4 Gänge
Gewindefeile metrisch: 0,8-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mm
Gewindefeile Zoll: 24-20-18-16-14-12 -11-10
Schneidmutter: M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5
Anwendungen: NFZ, Landtechnik, Baumaschinen, Kommunal- und Forsttechnik etc. an z.B. Achsgewinde, Hydraulikzylinderverschraubungen, Lenk- und Schubstangen
Enthaltene Teile:- 1 x Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25-140 mm
- 1 x Gewindefeile, metrisch, 230mm
- 1 x Gewindefeile, Zoll, 230mm