Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Gewindeherstellung
>
Gewindereparatursatz
>
Gewindereparaturwerkzeug
>
Gewindereparaturwerkzeug außen
>
Artikel
KS Tools 150.1435 Gewindestrehler-Satz, 25-140mm, 12-tlg.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2001709483
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
150.1435
EAN/GTIN:
4042146382714
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Reparatursatz
Gewindereparatur-Satz für Innen- und Aussengewinde, 25-140mm, 6-tlg
zum Nachschneiden und Reinigen von Innen- und Außengewinden
für Rechts- und Linksgewinde bis Ø 140mm geeignet
schnelle Umrüstung durch Schneidbackenwechsel möglich
keine Beschädigung des Gewindes durch weiche Halte- und Führungsbacke
mit 3 x Schneidmutter für LKW-Radbolzen-Gewinde
Spezial-Werkzeugstahl
in stabilem Kunststoffkoffer
Strehler metrisch: 1,0-1,25-1,5,-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5 mm
Strehler Zoll: 24-20-18-16-14-12-11,5-11-10-9-8-7,5-7-6-5-4 Gänge
Gewindefeile metrisch: 0,8-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mm
Gewindefeile Zoll: 24-20-18-16-14-12 -11-10
Schneidmutter: M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5
Anwendungen:
NFZ, Landtechnik, Baumaschinen, Kommunal- und Forsttechnik etc. an z.B. Achsgewinde, Hydraulikzylinderverschraubungen, Lenk- und Schubstangen
Weitere Informationen:
eClassID:
21019000
HerstellerNr:
150.1435
Werksnummer:
150.1435
Gewicht netto Kg:
2,180000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gewindereparatur-Satz für Innen- und Aus
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
KS Tools
Weitere Suchbegriffe:
Gewindereparatursatz
,
Gewinde-Nachschneider Außengewinde
,
Gewindenachschneider Außengewinde
,
Gewindereparaturwerkzeug außen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
1 Tag
54
€ 1,00*
ab € 224,44*
€ 262,99*
Lager 6922
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 279,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 245,99*
€ 288,31*
Lager 7
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,22*
€ 290,06*
Lager 1955
9 Tage
56
€ 5,99*
ab € 262,47*
€ 312,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,91*
€ 372,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,62*
€ 336,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,96*
€ 331,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,47*
€ 312,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gewindefeile, Zoll, 230mm
KS Tools
150.1345
€ 34,35*
Sonstiges
Gewindeschneidmutter M18x1,50
KS Tools
150.4911
€ 9,93*
Sonstiges
Gewindeschneidmutter M20 x 1,50
KS Tools
150.4902
€ 9,87*
Sonstiges
Gewindeschneidmutter M22 x 1,50
KS Tools
150.4904
€ 9,90*
Sonstiges
Gewindestrehler für Außengewinde Ø 25-140 mm
KS Tools
150.1430
€ 135,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.