Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefeile, Zoll, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-150.1345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1345
EAN/GTIN:
     4042146198872
Suchbegriffe:
Gewindefeile
gewindefeile
  • zur Instandsetzung defekter Außen- und Innengewinde
  • für Rechts- und Linksgewinde geeignet
  • beidseitig verwendbar
  • Spezial-Werkzeugstahl

geeignet für Gewindesteigung: 24 - 10 Gänge per Zoll
Weitere Informationen:
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/dZA74_WiuZw
Profil1:
Zollmaße
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Herstellernummer:
150.1345
Gewindesteigung:
24 - 10 Gänge per Zoll
Gewicht [g]:
130 g
Funktions-Attribut 1:
beidseitig verwendbar
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.