Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindereparatur-Satz für Innen- und Aussengewinde, 25-140mm, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-150.1435
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.1435
EAN/GTIN:
     4042146382714
Suchbegriffe:
Gewindenachschneider
Gewindereparaturwerkzeug
Universal Gewindenachschneider
Gewinde-Reparatursatz
  • zum Nachschneiden und Reinigen von Innen- und Außengewinden
  • für Rechts- und Linksgewinde bis Ø 140mm geeignet
  • schnelle Umrüstung durch Schneidbackenwechsel möglich
  • keine Beschädigung des Gewindes durch weiche Halte- und Führungsbacke
  • mit 3 x Schneidmutter für LKW-Radbolzen-Gewinde
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer

Strehler metrisch: 1,0-1,25-1,5,-1,75-2,0-2,5-3,0-3,5 mm
Strehler Zoll: 24-20-18-16-14-12-11,5-11-10-9-8-7,5-7-6-5-4 Gänge
Gewindefeile metrisch: 0,8-1,0-1,25-1,5-1,75-2,0-2,5-3,0 mm
Gewindefeile Zoll: 24-20-18-16-14-12 -11-10
Schneidmutter: M18x1,5 / M20x1,5 / M22x1,5

Anwendungen: NFZ, Landtechnik, Baumaschinen, Kommunal- und Forsttechnik etc. an z.B. Achsgewinde, Hydraulikzylinderverschraubungen, Lenk- und Schubstangen
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
25,0 - 140,0 mm
Gewicht [g]:
1600 g
Herstellernummer:
150.1435
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/QE0X3s8TVr4
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatursatz, Gewinde-Nachschneider Außengewinde, Gewindenachschneider Außengewinde, Gewindereparaturwerkzeug außen, gewinde reparatursatz, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, Motor, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,88*
€ 255,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,15*
€ 288,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,90*
€ 293,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 253,18*
€ 297,40*
Frei Haus
ab € 252,97*
€ 300,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,83*
€ 304,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,59*
€ 300,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.1345
ab € 24,56*
Sonstiges
KS Tools
150.4911
ab € 6,77*
Sonstiges
KS Tools
150.4902
ab € 6,77*
Sonstiges
KS Tools
150.4904
ab € 6,78*
Sonstiges
KS Tools
150.1430
ab € 106,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.