Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-233719 Herst.-Nr.: 117.1301 EAN/GTIN: 4042146301548 |
| | |
|
| | |
| - Tauchisolierung nach IEC 60900
- für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
- Auslösegenauigkeit: ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- Skala in Nm Teilung für präzise Einstellung
- großes Sichtfenster optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, VDE, Elektrikerwerkzeug, Messwerkzeug, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 1.04 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,69* | € 474,78* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,48* | € 523,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 478,04* | € 544,00* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,32* | € 545,31* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 900,58* | € 990,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|