Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-233717 Herst.-Nr.: 117.1185 EAN/GTIN: 4042146541500 |
| | |
|
| | |
| - Tauchisolierung nach IEC 60900
- für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
- Auslösegenauigkeit: ±4 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert und besser
- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- Linksanzugssperre - unbegrenztes Lösemoment ohne Drehmomentfunktion
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus
- ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- individuelle Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation
- inklusive Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale
Suchbegriffe: Steckschlüssel, VDE, Knarre, Nuss, Ratsche, Elektrikerwerkzeug, Stecknuss, Handwerkzeug, Werkzeug Weitere Informationen: | | Marke: | KS Tools | Werkzeugtyp: | Kfz-Spezialwerkzeug | Gewicht: | 0.44 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel 5-25nm, drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Steckschlüssel, VDE, Knarre, Nuss, Ratsche, Elektrikerwerkzeug, Stecknuss, Handwerkzeug, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,66* | € 454,71* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,62* | € 501,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 457,46* | € 520,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,40* | € 521,92* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 730,31* | € 811,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|