Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Montagetisch,HxBxT 630-1270x1500x800mm,Platte laminiert grau,T-Fuß RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230201
230201
230201
230201
230201
230201
230201
230201
230201
Artikel-Nr.:
     711-230201
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TED815-49
EAN/GTIN:
     6416763089727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
treston montagetisch
system montagetisch
Treston ESD-Montagetisch TED
  • Höhe x Breite x Tiefe 630 - 1270 x 1500 x 800 mm
  • Traglast 200 kg
  • Platte aus Spanplatte mit Laminierung in Dekor grau
  • T-Fußgestell aus Stahl mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montagetisch, Montage-Tisch, Werktisch, ESD-Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
630-1270 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
800 mm
Traglast:
200 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Elektromotor
elektrisch leitend:
ja
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
laminiert
Farbe Platte:
grau
Gestellform:
T-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
epoxidpulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
58 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE94412824
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werktisch, ESD-Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.987,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,93*
€ 2.558,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,47*
€ 2.531,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,56*
€ 2.444,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,55*
€ 2.397,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,81*
€ 2.365,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
859330-49
ab € 170,96*
Zubehör
Treston
ASSA5PP
ab € 76,38*
Zubehör
Treston
855057-49
ab € 59,92*
Zubehör
Treston
890756-49
ab € 116,98*
Zubehör
Treston
890756-49
ab € 100,84*
Zubehör
Treston
TTP400-49
ab € 162,52*
Zubehör
Treston
TTP790-49
ab € 258,94*
Zubehör
Treston
ASSA5
ab € 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.