Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm,f. 1x32" Monitor,Säule/2-tlg. Arm,m. Tischbefestigung,H 419mm,RAL9017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
230053
230053
Artikel-Nr.:
     711-230053
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8041601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Monitorarm
  • passend für 1 x 32" Monitor
  • dreh-, neig- und schwenkbar
  • Säule, 2-teiliger Arm, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm
  • durch intuitives Kabelmanagement elektrifizierbar
  • Ausladung 686 mm
  • zur Befestigung am Tisch
  • mit Klemmen- oder Kabellochbefestigung
  • Spannweite Klemmfuß 25 - 76 mm
  • Höhe 419 mm
  • Traglast 10 kg
  • in RAL9017 Verkehrsschwarz
  • geprüft gemäß ISO 9241-5:1998
  • Monitorhalterung gemäß VESA

Suchbegriffe:
Monitorschwenkarm, Monitorhalterung, Schwenkarm, Monitorarm, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitor-Schwenkarm

Weitere Informationen:
Marke:
Fellowes
Bürohelfer:
Monitorarm
Höhe:
419 mm
passend für (Kapazität):
1 x 32" Monitor
Ausladung:
686 mm
Schreibtischbefreier Funktion:
dreh-, neig- und schwenkbar
Schreibtischbefreier Ausstattung:
Säule, 2-teiliger Arm, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm
elektrifizierbar:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Befestigungsart:
Klemmen- oder Kabellochbefestigung
Spannweite Klemmfuß:
25-76 mm
Traglast:
10 kg
Farbe:
verkehrsschwarz // RAL9017
Zertifizierung:
geprüft gemäß ISO 9241-5:1998
Norm:
Monitorhalterung gemäß VESA
Gewicht:
4.12 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 51,05*
€ 67,18*
€ 6,78*
ab € 51,39*
€ 67,38*
€ 5,95*
ab € 51,40*
€ 67,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 55,23*
€ 72,20*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 151,73*
€ 185,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,73*
€ 180,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
8211901
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.