Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm,1-tlg. Arm,Arm L 283mm,m. Tischbefestigung,Alu/Kunststoff,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228808
228808
Artikel-Nr.:
     711-228808
Hersteller:
     Schneider Novus
Herst.-Nr.:
     62-9901011000
EAN/GTIN:
     4009729068281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Monitorarm
  • dreh-, neig- und schwenkbar
  • 1-teiliger Arm, Gasfeder, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm
  • Bildschirmausrichtung im Hoch-/Querformat
  • verdecktes Kabelmanagement durch Blenden elektrifizierbar
  • Armlänge 283 mm
  • zur Befestigung am Tisch
  • mit Klemmen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung
  • Spannweite Klemmfuß 10 - 50 mm
  • Traglast 7 kg
  • aus Aluminium/Kunststoff in weiß
  • GS- und TÜV-geprüft
  • Monitorhalterung gemäß VESA
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schreibtischbefreier, Monitorarm, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitor-Schwenkarm, Monitorträger, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarm, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmträger, Bildschirm-Träger

Weitere Informationen:
Marke:
Novus
Bürohelfer:
Monitorarm
Armlänge:
283 mm
Schreibtischbefreier Funktion:
dreh-, neig- und schwenkbar
Schreibtischbefreier Ausstattung:
1-teiliger Arm, Gasfeder, Standard-Monitorhalterung 75 x 75
Ausrichtung Bildschirm:
Hoch-/Querformat
elektrifizierbar:
ja
Aufstellung/Montage:
Tisch
Befestigungsart:
Klemmen-, Bohrschraub- und Kabellochbefestigung
Spannweite Klemmfuß:
10-50 mm
Traglast:
7 kg
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Zertifizierung:
GS // TÜV
Norm:
Monitorhalterung gemäß VESA
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
2.72 kg
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, Schreibtischbefreier, Monitorhalter, Monitor-Halter, Monitorträger, Bildschirmhalter, Bildschirmträger, Bildschirm-Träger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,72*
€ 181,52*
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 221,65*
€ 4,95*
ab € 188,31*
€ 227,08*
13 Tage
25
Frei Haus
ab € 254,75*
€ 301,83*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 260,00*
€ 305,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.