Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorarm Novus CLU I C, für 1 Monitor bis 7 kg, mit Tischbefestigung, neig/schwenk/höhenverstellbar, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177800
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     990+1011+000
EAN/GTIN:
     4009729068281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm

Der Monitorarm Clu I C von Novus ist für die Aufnahme eines Bildschirms mit einem Gewicht bis zu 7 kg konzipiert und wird mit passender Tischbefestigung geliefert. Die sowohl schwenk- als auch neigbare und höhenverstellbare Halterung mit 283 mm Reichweite ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Mit dem Clu I C erhält der Nutzer eine stabile Befestigungsmöglichkeit für Flachbildschirme, die für die platzsparende Anbringung direkt an der Tischplatte konzipiert ist. Die 3-in-1-Befestigung umfasst eine Zwingen-, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung für Platten mit einer Stärke von 10 bis 50 mm. Der Monitor wiederum lässt sich per QuickRelease über den Befestigungsstandard VESA 75 x 75 mm und VESA 100 x 100 mm bequem und schnell am Arm montieren.

Die Reichweite des Monitorarms Clu I C von Novus beträgt 283 mm und die Halterung ist im Bereich von 180-° schwenkbar. Bei Bedarf lässt sich der Bildschirm auch waagerecht an der Halterung positionieren. Zudem ist bei diesem Modell eine perfekte Kabelführung untergebracht. So liegt das Anschlusskabel nicht auf dem Tisch und ist für den Nutzer auch nicht direkt sichtbar.

Weitere Details:

  • Geeignet für die Aufnahme eines Bildschirmes mit einem Gewicht von 2-7 kg
  • Neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar
  • Mit Tischhalterung
  • 3-in-1 Befestigung (Zwinge, Kabelloch- und Bohrschraubbefestigung) für eine Tischplattenstärke von 10-50 mm
  • QuickRelease passend zum VESA Befestigungsstandard 75 x 75 oder 100 x 100 mm
  • Reichweite: 283 mm
  • 180-° Schwenkbereich
  • 30-° Neigungswinkel
  • Gasdruckfeder
  • Bildschirm waagerecht positionierbar
  • Saubere Kabelführung mit Kabelhalter
  • In verschiedenen Farben verfügbar
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkel bis:
180 °
Neigungswinkel:
30 °
Traglast:
02. Jul kg
Neigbar:
Ja
Befestigungsart:
VESA Halterung 75 x 75, 100 x 100 mm
Anzahl Monitore:
1
Reichweite:
283 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm novus, bildschirm schwenkarm, 177800, 177800-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer, Bildschirmarm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,42*
€ 180,87*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 181,39*
€ 219,44*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 182,83*
€ 221,97*
Frei Haus
ab € 183,37*
€ 221,97*
13 Tage
25
Frei Haus
ab € 256,40*
€ 301,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.