Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich,f. innen,HxLxB 7,5x1700x1200mm,PP,m. Zickzackmuster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
228113
228113
228113
228113
Artikel-Nr.:
     711-228113
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TCAN120X170MC
EAN/GTIN:
     3660141914306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
paperflow teppich
Teppich
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Breite 7,5 x 1700 x 1200 mm
  • aus Polypropylen, maschinell gewebt aus mehrfarbigem Garn
  • mit Zickzackmuster
  • pflegeleicht und fusselt nicht
  • Geeignet für Fußbodenheizung

Suchbegriffe:
Bodenbelag, Teppich, Empfang, Empfangsbereich, Homeoffice, Home-Office, Home Office

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Wohnausstattung:
Teppich
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
7.5 mm
Länge:
1700 mm
Breite:
1200 mm
Muster:
Zickzackmuster
Material:
Polypropylen
Material Verarbeitung:
maschinell gewebt aus mehrfarbigem Garn
für Bodentyp:
Fußbodenheizung
Teppich Eigenschaft:
pflegeleicht und fusselt nicht
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Empfang, Empfangsbereich, Homeoffice, Home-Office, Home Office
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,48*
€ 62,68*
€ 5,50*
ab € 46,50*
€ 70,24*
Frei Haus
ab € 60,53*
€ 77,58*
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,90*
€ 108,07*
Lager 711
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 151,17*
€ 184,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,04*
€ 207,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,90*
€ 198,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 75,585* pro m²)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MA
ab € 66,64*
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MB
ab € 46,55*
Ähnlich
Paperflow
74600549
ab € 66,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.