Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow TCAN120X170MD Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Schwarz, Grau, Hellgrau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow TCAN120X170MD Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Schwarz, Grau, Hellgrau, Weiß
PaperFlow TCAN120X170MD Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Schwarz, Grau, Hellgrau, Weiß
PaperFlow TCAN120X170MD Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Schwarz, Grau, Hellgrau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91407918
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     74600549
EAN/GTIN:
     3660141914313
Suchbegriffe:
Teppich
paperflow teppich
Deko-Teppich "CANVAS"
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Typ
Teppich
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Hellgrau, Weiß
Färbung
Abbildung
Produktdesign
Abstract
Form
Rechteck
Materialbeschreibung (Name, %)
100 % Polypropylen
Empfohlene Nutzung
Küche
Für Fußbodenheizung geeignet
Ja
Waschbar
Ja
Seifen-
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
1700 mm
Dicke
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MA
ab € 66,70*
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MB
ab € 46,31*
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MC
ab € 46,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.