Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPERFLOW Deko-Teppich "CANVAS" Modell C, 1.200 x 1.700 mm (74600548)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PAPERFLOW Deko-Teppich "CANVAS" Modell C, 1.200 x 1.700 mm (74600548)
PAPERFLOW Deko-Teppich "CANVAS" Modell C, 1.200 x 1.700 mm (74600548)
Artikel-Nr.:
     505-74600548
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TCAN120X170MC
EAN/GTIN:
     3660141914306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
paperflow teppich
PAPERFLOW Deko-Teppich "CANVAS" Modell C, 1.200 x 1.700 mm
Florhöhe: 7,5 mm, Herstellungsart: maschniell gewebt,
Material: 100% Polypropylen, pflegeleicht, für
Fußbodenheizung geeignet, extra weiches Polypropylengarn
(TCAN120X170MC)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Teppiche, Langfloor-Teppiche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 48,52*
€ 62,08*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 46,25*
€ 69,65*
Frei Haus
ab € 60,36*
€ 76,83*
354 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,63*
€ 106,60*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 182,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 23,125* pro m²)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MA
ab € 66,73*
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MB
ab € 46,66*
Ähnlich
Paperflow
74600549
ab € 66,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.