Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppich Canvas, PP, Florhöhe 7,5 mm, fusselfrei, B 1200 x T 1700 mm, Modell C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-195595
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TCAN120X170MC
EAN/GTIN:
     3660141914306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
paperflow teppich

Helle, freundliche Farben machen den extraweichen, fusselfreien Teppich Canvas zum Blickfang. Erhältlich in zwei Grössen passt der Teppich in jeden Wohnraum und sorgt sofort für Wohlfühl-Atmosphäre.

Nichts trägt so sehr zur Wohnlichkeit von Räumen bei wie der richtige Teppich '“ er ist das Tüpfelchen auf dem I. Der angenehm weiche Teppich Canvas ist aus maschinengewebtem, fusselfreiem Polypropylen-Garn gefertigt und sehr leicht sauber zu halten. Zugleich ist der Teppich äusserst dekorativ. Sein freundliches, geometrisches Design ergänzt verschiedene Einrichtungsstile und ist überall ein attraktiver Blickfang.

Da er in den zwei Grössenausführungen von B 1200 x T 1700 mm oder B 1600 x T 2300 mm lieferbar ist, fügt sich der vielseitige Teppich leicht in alle Räume ein. Ob als Spielteppich im Kinderzimmer oder für kuscheligen Komfort im Wohnzimmer: Canvas liegt überall richtig, sogar auf der Fussbodenheizung, und verbreitet sofort Gemütlichkeit und gute Laune.

Weitere Details:

  • Maschinell gewebter Teppich in hellen, freundlichen Farben
  • Passt zu allen Wohnräumen und Inneneinrichtungen
  • Auch für Räume mit Fussbodenheizung geeignet
  • Leicht zu reinigen
  • Strapazierfähig und fusselfrei
  • Florhöhe: 7,5 mm
  • Verpackt in transparenter Kunststofffolie
  • Material: 100 % Polypropylengarn
  • Erhältlich mit verschiedenen Motiven
  • Abmessungen B 1200 x T 1700 mm oder B 1600 x T 2300 mm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Ausführung:
Muster C
Masse:
1200 x 1700 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Geeignet für:
Fussbodenheizung
Einsatzort:
Aussenbereich; Innenbereich
Breite:
1200 mm
Länge:
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: 195595, 195595-SW81, Bodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Teppichboden (Büroeinrichtung), Stuhlunterlage (Büroeinrichtung), Schutzmatte für Hartboden (Büroeinrichtung), Hartbodenschutzmatte (Büroeinrichtung), Bürostuhlunterlage, Teppichschutzmatte (Büroeinrichtung)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,46*
€ 62,25*
€ 5,50*
ab € 46,59*
€ 69,70*
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 76,83*
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 81,55*
€ 106,96*
16 Tage
16
Frei Haus
ab € 151,82*
€ 182,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 24,23* pro m²)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MA
ab € 66,70*
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MB
ab € 46,31*
Ähnlich
Paperflow
74600549
ab € 66,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.