Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Weiß
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Weiß
PaperFlow CANVAS Drinnen Teppich Rechteck Polypropylen (PP) Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-91410903
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TCAN120X170MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spielteppich
Teppich
paperflow teppich
Deko-Teppich "CANVAS"
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Typ
Teppich
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau, Weiß
Färbung
Muster
Produktdesign
Abstract
Form
Rechteck
Materialbeschreibung (Name, %)
100 % Polypropylen
Empfohlene Nutzung
Küche
Für Fußbodenheizung geeignet
Ja
Waschbar
Ja
Seifen-
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
1700 mm
Dicke
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 24,365* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MA
ab € 66,63*
Ähnlich
Paperflow
TCAN120X170MC
ab € 46,25*
Ähnlich
Paperflow
74600549
ab € 66,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.