Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichbürstsauger,850 W,Luftmenge 2400l/min,Behälter 5,5l,m. Bürstenwalze,Arbeits B 380mm,Fugendüse,Polsterdüse,Saugrohr (herausnehmbar),Dehnsaugschlauch,1 Filtertüte / Vlies,B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
225826
225826
225826
225826
225826
225826
225826
225826
225826
225826
225826
225826
Artikel-Nr.:
     711-225826
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     10333350
EAN/GTIN:
     4054278494456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Teppichbürstsauger
  • Für Hotels, Gastronomie, Gebäudereiniger und Einzelhandel
  • Leistung 850 W
  • Luftmenge 2400 l/min
  • Lautstärke 65 dB
  • Behältervolumen 5,5 l, Vliesfilterbeutel
  • mit Bürstenwalze
  • mit Boden-, Fugen-, Polsterdüse
  • Arbeitsbreite 380 mm
  • normales Kabel
  • Höhe x Breite x Tiefe 1215 x 390 x 370 mm
  • Kabel 12 m lang
  • Gewicht 11,8 kg
  • Lieferumfang: Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), Dehnsaugschlauch, 1 Filtertüte / Vlies, Bürstenwalze (Standard)

Suchbegriffe:
Sauger, Bürstsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Staubsauger, Teppichreinigung

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Sauger
Saugertyp:
Teppichbürstsauger
Einsatzort:
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich):
Hotels, Gastronomie, Gebäudereiniger und Einzelhandel
geeignet für (Anwendung):
große Flächen
Spannungsversorgung:
220-240 V, 50/60 Hz
Akkubetrieb:
nein
Leistung Bürstenmotor:
150 W
Leistung:
850 W
Luftmenge:
2400 l/min
Volumen Behälter:
5.5 l
Reinigungsmaschine Ausstattung:
normales Kabel
Düsen:
Boden-, Fugen-, Polsterdüse
Bürstentyp:
Bürstenwalze
Arbeitsbreite:
380 mm
Kabellänge:
12 m
Filterbeutel:
Vliesfilterbeutel
Höhe:
1215 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
370 mm
Lautstärke:
65 dB
Ausstattung:
Fugendüse, Filtertüte (1 / Vlies), Filterzustandsanzeige, Bü
Lieferumfang:
Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), Dehnsaugsc
Gewicht:
11.8 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,79*
€ 555,87*
Frei Haus
ab € 443,29*
€ 556,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,78*
€ 572,74*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,21*
€ 590,60*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 654,58*
€ 791,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,55*
€ 941,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,73*
€ 919,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,20*
€ 862,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,59*
€ 826,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,58*
€ 778,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,03*
Zubehör
Kärcher
6.904-305.0
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.