Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstsauger, CV 38/2 *EU, 850 W, Arbeitsbreite 380 mm, mit elektrischem Bürstenüberlastungsschutz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürstsauger
Bürstsauger
Bürstsauger
Artikel-Nr.:
     103-478289
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.033-335.0
EAN/GTIN:
     4054278494456
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bürstsauger, CV 38/2 *EU, 850 W, Arbeitsbreite 380 mm, mit elektrischem Bürstenüberlastungsschutz.

Optische Bürsteneinstellhilfe für ein optimales Reinigungsergebnis. Elektronischer Bürstenüberlastungsschutz. Sehr gutes Reinigungsergebnis bei guter Flächenleistung.

Der Bürstsauger vereint herausragende Reinigungseigenschaften und einen hohen ergonomischen Komfort - integrierte Zubehör- und Kabelaufnahme, leichte Bedienbarkeit, komfortabler Handgriff inklusive Höhenverstellung.
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
5.5 Liter
Höhe:
1215 mm
Leistungsaufnahme:
1200 Watt
Standardzubehör:
Fugendüse, Polsterdüse, Saugrohr (herausnehmbar), Dehnsaugschlauch, Filtertüte (Vlies), Bürstenwalze
Unterdruck:
250 mbar
Gewicht:
9.5 kg
Luftleistung:
48 l/s
Anzahl Motoren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bürstensauger, Bürstsauger, Klopfsauger, Teppich Bürstsauger, Teppichbürstsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Polster-Düse, Polsterdüse, kärcher bürstensauger, bürstensauger, handsauger 850 watt, Kärcher, 478289 49, Allessauger, Allzwecksauger, Bodenreinigung, Bürosauger, Flächenreinigung, Gewerbesauger, Gewerbestaubsauger, Industriereinigungsgerät, Industriereinigungsgeräte, Mehrzwecksauger, Reinigen, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Staubsauger, Teppichkehrer, Teppichreinigung, Teppichreinigungen, Trocken-Sauger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,36*
€ 559,51*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,97*
€ 576,81*
Frei Haus
ab € 457,39*
€ 588,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,68*
€ 595,15*
Frei Haus
ab € 483,93*
€ 608,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,51*
€ 665,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,29*
€ 661,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,50*
€ 622,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,39*
€ 590,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,36*
€ 537,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 34,88*
Zubehör
Kärcher
6.904-305.0
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.