Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Bürstsauger CV 38/2 1.033-335.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/207/a012207m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/207/a012207m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-497011600
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.033-335.0
EAN/GTIN:
     4054278494456
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Erfüllt höchste Ansprüche an Flächenleistung, Reinigungsergebnis und Ergonomie: einfach und komfortabel zu bedienender Bürstsauger CV 38/2. Ausgestattet mit vielen zeitsparenden Details. Die Signalleuchte zeigt an, wann die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden sollte, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird. Zeit- und kostensparendes Wechseln des Netzkabels ohne Vorkenntnisse. Der Dehnsaugschlauch lässt sich einfach entnehmen. Dadurch können Verstopfungen leicht und mühelos beseitigt werden. Sekundenschneller, werkzeugloser Wechsel der Bürstenwalze. Optische Bürsteneinstellhilfe. Elektronischer Bürstenüberlastungsschutz. 2 Motoren. Bürstenmotor: 150 W.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CV 38/2
Maße:
39 x 121,5 x 37 cm (B x H x T)
Arbeitsbreite:
380
nutzbares Staubraumvolumen:
5,5
Leistung:
850
Schallleistungspegel:
79
Schalldruckpegel:
65
Filterwechselanzeige vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Fugendüse, Polsterdüse, herausnehmbarem Saugrohr
Kabellänge:
12
Gewicht:
8,7
Farbe:
anthrazit/schwarz/gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Teppichsauger CV 38/2
Maximales Vakuum:
20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,36*
€ 559,51*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,97*
€ 576,81*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 457,39*
€ 588,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,68*
€ 595,15*
Frei Haus
ab € 483,93*
€ 608,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,00*
€ 699,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,87*
€ 694,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,51*
€ 652,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,39*
€ 544,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 34,88*
Zubehör
Kärcher
6.904-305.0
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.