Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsgerät,f. Band B 6-19mm,HxBxT 71x197x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225187
225187
Artikel-Nr.:
     711-225187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM360DQZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
DYMO® Beschriftungsgerät LabelManager 360D
  • für Bandbreite 6 - 19 mm
  • Funktionen: Schenllzugriffstasten, Vorlagen speichern
  • Höhe x Breite x Tiefe 71 x 197 x 150 mm
  • Akkubetrieb
  • Lieferumfang: inklusive Akku, Ladekabel und 1 weißes Schriftband

Suchbegriffe:
Etikettierer, Etikettiergerät, Beschriftungsgerät, Beschriftung, Etikettendrucker

Weitere Informationen:
Marke:
DYMO®
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Adresskennzeichnung:
Beschriftungsgerät
Werkzeugtyp:
Beschriftungsgerät
Höhe:
71 mm
Breite:
197 mm
Tiefe:
150 mm
für Bandbreite:
6-19 mm
Etikettenspender Funktion:
Schenllzugriffstasten, Vorlagen speichern
Spannungsversorgung:
Akkubetrieb
Lieferumfang:
inklusive Akku, Ladekabel und 1 weißes Schriftband
Gewicht:
1.08 kg
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungs gerät, Etikettierer, Etikettiergerät, Beschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,95*
€ 260,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,05*
€ 229,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
45803
ab € 27,22*
Zubehör
k.A.
40913
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.