Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband,f. Beschriftungsgerät,Band LxB 7mx9mm,permanent klebend,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225175
225175
Artikel-Nr.:
     711-225175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40913
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Schriftband
  • Für Beschriftungsgerät
  • Band Länge x Breite 7 m x 9 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Druckfarbe schwarz, Schneidsystem für leichte Entnahme der Etiketten, hohe Haftkraft
  • haftet permanent auf Stahl, Holz, Glas und Papier
  • beständig gegen extreme Temperaturen, Wasser und viele Chemikalien
  • in weiß

Suchbegriffe:
Beschriftung, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikett

Weitere Informationen:
Marke:
DYMO®
Verpackungstyp:
Zubehör
Zubehör für:
Beschriftungsgerät
Bandbreite:
9 mm
Bandlänge:
7 m
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Zubehör Ausstattung:
Druckfarbe schwarz, Schneidsystem für leichte Entnahme der E
Zubehör Funktion:
haftet permanent auf Stahl, Holz, Glas und Papier
Beständigkeit:
Chemikalien, Temperatur
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.031 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, schriftband 9mm/7m schwarz auf, beschriftungsband, beschriftungsband 9mmx3m, Beschriftung, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.