Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank,HxBxT 900x500x500mm,2xStahlboden,Drehriegel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
223140
223140
223140
223140
223140
223140
Artikel-Nr.:
     711-223140
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7932074
EAN/GTIN:
     4031068148294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfensterschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 500 x 500 mm
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Stahlblechkonstruktion, verschweißt
  • Flügeltür mit Sichtfenster
  • 2 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichtfensterschrank, Schrank für Betrieb, Schrank aus Stahl, Schrank, Flügeltürschrank mit Sichtfenster

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sichtfensterschrank
Türtyp:
Sichtfenstertür
Höhe:
900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
elektrisch leitend:
nein
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
32 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,89*
€ 360,22*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,05*
€ 361,72*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,75*
€ 380,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,57*
€ 381,69*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 484,40*
€ 565,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,30*
€ 672,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,60*
€ 663,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,34*
€ 644,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,40*
€ 576,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.