Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H900xB500xT500mm grau/enzianblau 2BD Sichtfenstert.STUMPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9142452837
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7932074
EAN/GTIN:
     4031068148294
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertige Pulverbeschichtung · Sichtfenster-Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 25 mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
2
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
500 mm
Ausführung:
Sichtfenstertüren
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
STUMPF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,34*
€ 355,39*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,74*
€ 357,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,23*
€ 378,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,59*
€ 379,73*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 352,35*
€ 413,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,08*
€ 424,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,08*
€ 416,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,07*
€ 416,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 350,05*
€ 416,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 339,08*
€ 403,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 339,06*
€ 403,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 339,05*
€ 403,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.