Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe,Naturlatex,blau,Innen chloriniert,Finger gekörnt,Größe 7,L 245mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
222729
222729
222729
Artikel-Nr.:
     711-222729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     995437
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einweghandschuhe
  • Für Arbeiten mit Lebensmitteln oder im medizinischen Bereich von kurzer Dauer
  • Aus Naturlatex in blau
  • Beständig gegen bakteriologische Kontamination und eingeschränkter Schutz gegen Chemikalien
  • Innenseite chloriniert
  • Finger gekörnt
  • Bund mit Abrollrand
  • Größe 7
  • Stärke 0,15 mm
  • Länge 245 mm
  • gemäß EN 420, EN 374 (für Mikroorganismen und eingeschränktem Schutz vor chemischen Gefahren)

Suchbegriffe:
Arbeitshandschuh, Einmalhandschuh, Einweghandschuh, Handschuh, Latex-Handschuh

Weitere Informationen:
Bekleidungstyp:
Handschuhe
Handschuhtyp:
Einweghandschuhe
Norm:
EN 420, EN 374 (für Mikroorganismen und eingeschränktem Schu
Material:
Naturlatex
Größe:
7
Einsatzgebiet:
Arbeiten mit Lebensmitteln oder im medizinischen Bereich von
Stärke:
0.15 mm
Länge:
245 mm
Farbe:
blau
Beständigkeit:
gegen bakteriologische Kontamination und eingeschränkter Sch
Innenseite Handschuh Ausführung:
chloriniert
Bund Ausführung:
Abrollrand
Finger Ausführung:
gekörnt
Gewicht:
0.65 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,53*
€ 31,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,15*
€ 26,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.